Plekkmutter keermestatud vardaga
Korstna U-tüüpi kiirmutter
PLEKIMUTTER 5.0MM ZN
Toote nr 0501105083
EAN 4049557642215
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
Komponentide servadele lükkamiseks
- Kahe või enama detaili turvaline ja kiire ühendamine
- Lihtne paigaldamine ja eemaldamine
- Veninud kinnitusava kompenseerimine ja pimekoost
- Suur pingutusmoment
Märkus
- Keermetolerants ei ole määratud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.
![]() | |
Sobiv kruvile | M5 |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 0,80-4,30 mm |
Pikkus (A) | 16,60 mm |
Laius (B) | 15,00 mm |
Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C) | 7,00 mm |
Min/max haarde vahemik | 0,80-4,30 mm |
Materjali paksus (S) | 0,60 mm |
Pind | A0A |
Materjal | C45 teras |
Sobib sõidukitootjale | BMW |
Vastab originaalvaruosa numbrile | 52532308647 |
paigalduskoht | Keretöö |
Sobiv kruvikeermele | M5 |