Plekkmutter Lühendatud tagumine küünis
J-tüüpi kiirmutter
PLEKIMUTTER 6.3MM ZN
Toote nr 050013204
EAN 4011231418539
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
Komponentide servadele lükkamiseks
- Kahe või enama detaili kiire ja turvaline ühendamine
- Lihtne kokkupanek ja lahtivõtmine
- Võimalik tolerantsi kompenseerimine ja pime paigaldus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.
![]() | |
Sobiv kruvile | Läbimõõt 6,3 mm |
Pikkus (A) | 24,70 mm |
Laius (B) | 14,50 mm |
Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C) | 12,70 mm |
Min/max haarde vahemik | 0,70-1,50 mm |
Materjali paksus (S) | 0,70 mm |
Pind | A3A |
Materjal | CK 67 |
Sobib sõidukitootjale | Opel/Vauxhall |
Vastab originaalvaruosa numbrile | 2072153, 11072461 |
paigalduskoht | Universaalne |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |