Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekipuuride komplekt, titaannitriid pinnakate HSS plekipuurid 3 tk

Plekipuuride komplekt HSS TiN, 3 tk Syska
PLEKIPUURIDE KOMPL. TIN 3-OSA

Toote nr 0694025003
EAN 4065233070721

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekipuuride komplekt, titaannitriid pinnakate HSS plekipuurid 3 tk

Toote nr 0694025003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1, kumbki diameetriga 3–14 mm; diam. 5-20 mm; dia. 16–30,5 mm. Saadaval ORSY® karbis.
  • Lõikekiirus ja etteanne suurenevad kuni 100%

  • Kasutusiga kahe- või isegi neljakordistub

  • CBN (kuubiline boornitriid), sügav laastusoon

  • Sujuv puurimine ja avade laiendamine diameetrivahemikus 3-61 mm

  • Kahe lõikeservaga

  • Ei vaja ettepuurimist

  • Kraadivaba puurimine ilma lehtmetalli deformeerimata. Suurepärane soojusjuhtivus tagab pikema kasutusea tänu aksiaalsele ja radiaalsele CBN-reljeeflihvimisele

  • 3-tahuline saba

  • Laseriga graveeritud skaala, vajaliku läbimõõdu hõlpsaks tuvastamiseks

  • ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Märkus
  • Kaasas lõikekiiruste tabel

  • Pikendage kasutusiga ja suurendage lõikejõudlust, kasutades lõikeõli või lõikepastat
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Universaalseks kasutuseks

  • Sobib ka väga õhukeste lehtede puurimiseks

Osade arv sortimendis/komplektis

3 Stck(pcs)

Lõikematerjal

HSS

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Plekipuuride komplekt, titaannitriid pinnakate HSS plekipuurid 3 tk kaasas:
Sheet metal conical drill bit HSS titanium-nitride
1 x
Sheet metal conical drill bit HSS titanium-nitride

SHTMETCONIDRL-HSS-TIN-SZ1-(D3-14MM)

Kirjeldus: Burr-free drilling without causing the sheet metal to deform. Excellent heat conductivity for longer service life thanks to axial and radial CBN relief grinding.
Kogus: 1 x
Sheet metal conical drill bit HSS titanium-nitride
1 x
Sheet metal conical drill bit HSS titanium-nitride

SHTMETCONIDRL-HSS-TIN-SZ2-(D4-20MM)

Kirjeldus: Burr-free drilling without causing the sheet metal to deform. Excellent heat conductivity for longer service life thanks to axial and radial CBN relief grinding.
Kogus: 1 x
Sheet metal conical drill bit HSS titanium-nitride
1 x
Sheet metal conical drill bit HSS titanium-nitride

SHTMETCONIDRL-HSS-TIN-SZ3-(D16-30,5MM)

Kirjeldus: Burr-free drilling without causing the sheet metal to deform. Excellent heat conductivity for longer service life thanks to axial and radial CBN relief grinding.
Kogus: 1 x
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave