Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekipuur HSS Kahe lõiketeraga

Plekipuur HSS
PLEKIPUUR Ø 3-31.0MM KOONUS

Toote nr 069402431
EAN 4011231603744

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekipuur HSS Kahe lõiketeraga

Toote nr 069402431

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • CBN (kuubiline boornitriid), sügav laastusoon

  • Astmeteta avade puurimine ja laiendamine vahemikus 3–61 mm

  • Ei vaja ettepuurimist

  • Kraadivaba puurimine ilma lehtmetalli deformeerumist põhjustamata. Suurepärane soojusjuhtivus tagab pikema kasutusea

  • 3-tahuline saba

  • Läbimõõdud on lasergraveeritud laastusoonele
Märkus
  • Kaasas lõikekiiruste tabel

  • Pikendage kasutusiga ja suurendage lõikejõudlust, kasutades lõikeõli või lõikepastat
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Universaalseks kasutuseks

  • Sobib ka väga õhukeste lehtede puurimiseks

Suurus

8

Puuri läbimõõt min/max

5-31 mm

Pikkus

103 mm

Võlli läbimõõt

9 mm

Lõikematerjal

HSS

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave