Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekimutter, lahtine sissekeeratav ala

Avatud kiirmutter
PLEKIMUTTER 5.5MM ZN

Toote nr 05000538
EAN 4011231414876

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekimutter, lahtine sissekeeratav ala

Toote nr 05000538

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Komponentide servadele lükkamiseks
  • Kahe või enama detaili kiire ja turvaline ühendamine

  • Lihtne kokkupanek ja lahtivõtmine

  • Võimalik tolerantsi kompenseerimine ja pimepaigaldus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.

Sobiv kruvile

Läbimõõt 5,5 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

0,90-2,60 mm

Pikkus (A)

26,20 mm

Laius (B)

15,10 mm

Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C)

11,10 mm

Min/max haarde vahemik

0,90-2,60 mm

Materjali paksus (S)

0,80 mm

Pind

A3A

Materjal

CK 67

Sobib sõidukitootjale

Universaalne

Vastab originaalvaruosa numbrile

Universal

paigalduskoht

Universaalne

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave