Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekimutter, lahtine sissekeeratav ala

Avatud kiirmutter
PLEKIMUTTER 4.8MM ZN

Toote nr 05000537

EAN 4011231414814

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekimutter, lahtine sissekeeratav ala

Toote nr 05000537

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Komponentide servadele lükkamiseks
  • Kahe või enama detaili kiire ja turvaline ühendamine

  • Lihtne kokkupanek ja lahtivõtmine

  • Võimalik tolerantsi kompenseerimine ja pimepaigaldus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.

Sobiv kruvile

Läbimõõt 4,8 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

0,70-3,00 mm

Pikkus (A)

20,00 mm

Laius (B)

12,00 mm

Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C)

9,00 mm

Min/max haarde vahemik

0,70-3,00 mm

Materjali paksus (S)

0,70 mm

Pind

A3A

Materjal

CK 67

Sobib sõidukitootjale

BMW

Vastab originaalvaruosa numbrile

07129925738, 07129901654

paigalduskoht

Universaalne

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave