Plekimutter
Plekimutter
PLEKIMUTTER 6.5MM
Toote nr 050011369
EAN 4011231415705
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
Komponentide servadele lükkamiseks
- Kahe või enama detaili turvaline ja kiire ühendamine
- Lihtne paigaldamine ja eemaldamine
- Veninud kinnitusava kompenseerimine ja pimekoost
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.
![]() | |
Sobiv kruvile | Läbimõõt 6,5 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 0,70-1,50 mm |
Pikkus (A) | 24,80 mm |
Laius (B) | 16,00 mm |
Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C) | 13,00 mm |
Min/max haarde vahemik | 0,70-1,50 mm |
Materjali paksus (S) | 0,80 mm |
Pind | A3A |
Materjal | CK 67 |
Sobib sõidukitootjale | Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall |
Vastab originaalvaruosa numbrile | 803821117, 207217565, A0009945045, 0227326 |
paigalduskoht | Keretöö, Universaalne |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |