Plekimutter
Plekimutter
PLEKIMUTTER 6.3MM KP
Toote nr 050011427
EAN 4011231415835
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
Komponentide servadele lükkamiseks
- Kahe või enama detaili turvaline ja kiire ühendamine
- Lihtne paigaldamine ja eemaldamine
- Veninud kinnitusava kompenseerimine ja pimekoost
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.
![]() | |
Sobiv kruvile | Läbimõõt 6,3 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 0,70-1,50 mm |
Pikkus (A) | 24,80 mm |
Laius (B) | 16,00 mm |
Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C) | 10,50 mm |
Min/max haarde vahemik | 0,70-1,50 mm |
Materjali paksus (S) | 0,80 mm |
Pind | A3A |
Materjal | CK 67 |
Sobib sõidukitootjale | Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall, Volvo |
Vastab originaalvaruosa numbrile | N0154322, 07129904231, 1470998, A0009940945, 207217563, 946418 |
paigalduskoht | Universaalne, Eesmine põrkeraud, Kerealune |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |