Plekimutter
Plekimutter
PLEKIMUTTER 5.5MM ZN
Toote nr 050011577
EAN 4011231416122
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
Komponentide servadele lükkamiseks
- Kahe või enama detaili turvaline ja kiire ühendamine
- Lihtne paigaldamine ja eemaldamine
- Veninud kinnitusava kompenseerimine ja pimekoost
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.
![]() | |
Sobiv kruvile | Läbimõõt 5,5 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 1,25-2,00 mm |
Pikkus (A) | 20,80 mm |
Laius (B) | 13,00 mm |
Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C) | 10,70 mm |
Min/max haarde vahemik | 1,25-2,00 mm |
Materjali paksus (S) | 0,80 mm |
Pind | A3A |
Materjal | CK 67 |
Sobib sõidukitootjale | BMW, Opel/Vauxhall |
Vastab originaalvaruosa numbrile | 07129925720, 2072077, 11046411, |
paigalduskoht | Universaalne |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |