Plekimutter
Plekimutter
PLEKIMUTTER 4.2MM KP
Toote nr 050012438
EAN 4011231417273
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
Komponentide servadele lükkamiseks
- Kahe või enama detaili turvaline ja kiire ühendamine
- Lihtne paigaldamine ja eemaldamine
- Veninud kinnitusava kompenseerimine ja pimekoost
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.
![]() | |
Sobiv kruvile | Läbimõõt 4,2 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 0,70-1,30 mm |
Pikkus (A) | 22,50 mm |
Laius (B) | 11,30 mm |
Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C) | 14,50 mm |
Min/max haarde vahemik | 0,70-1,30 mm |
Materjali paksus (S) | 0,50 mm |
Pind | A3A |
Materjal | CK 67 |
Sobib sõidukitootjale | Universaalne |
Vastab originaalvaruosa numbrile | Universal |
paigalduskoht | Universaalne |