Plekimutter
Plekimutter
PLEKIMUTTER 3.9MM ZN
Toote nr 050011346
EAN 4011231415446
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
Komponentide servadele lükkamiseks
- Kahe või enama detaili turvaline ja kiire ühendamine
- Lihtne paigaldamine ja eemaldamine
- Veninud kinnitusava kompenseerimine ja pimekoost
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.
![]() | |
Sobiv kruvile | Läbimõõt 3,9 mm |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 0,50-1,70 mm |
Pikkus (A) | 16,50 mm |
Laius (B) | 11,00 mm |
Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C) | 7,50 mm |
Min/max haarde vahemik | 0,50-1,70 mm |
Materjali paksus (S) | 0,50 mm |
Pind | A3A |
Materjal | CK 67 |
Sobib sõidukitootjale | Ford, Mercedes-Benz |
Vastab originaalvaruosa numbrile | 237929, A0009944945 |
paigalduskoht | Universaalne, Keretöö |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |