Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekimutter

Plekimutter
PLEKIMUTTER 3.5MM ZN

Toote nr 05001219

EAN 4011231416849

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekimutter

Toote nr 05001219

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Komponentide servadele lükkamiseks
  • Kahe või enama detaili turvaline ja kiire ühendamine

  • Lihtne paigaldamine ja eemaldamine

  • Veninud kinnitusava kompenseerimine ja pimekoost
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.

Sobiv kruvile

Läbimõõt 3,5 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

0,50-1,70 mm

Pikkus (A)

16,50 mm

Laius (B)

11,00 mm

Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C)

7,20 mm

Min/max haarde vahemik

0,50-1,70 mm

Materjali paksus (S)

0,60 mm

Pind

A3A

Materjal

CK 67

Sobib sõidukitootjale

Porsche

Vastab originaalvaruosa numbrile

99959146002

paigalduskoht

Universaalne

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave