Plekikruvide komplekt, ümarpea DIN 7981, tsingitud
PLEKIKRUVIDE KOMP. DIN7981 (A2K) 1600 TK
Toote nr 5964011500
EAN 4046777622508
Komplekti sisu: 1600 osa
- 100 plekikruvi 3,5 × 9,5 / 3,5 × 13 / 3,5 × 16 / 3,5 × 19 / 3,5 × 22 mm
- 100 plekikruvi 4,2 × 9,5 / 4,2 × 13 / 4,2 × 16 / 4,2 × 19 / 4,2 × 22 / 4,2 × 25 mm
- 100 plekikruvi 4,8 × 13 / 4,8 × 16 / 4,8 × 19 / 4,8 × 22 / 4,8 × 25 mm
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 1600 Stck(pcs) |
Standardid | DIN 7981 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
DIN7981 C 3.5X13 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 3.5X16 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 3.5X19 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 3.5X22 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 3.5X9.5 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 4.2X13 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 4.2X16 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 4.2X19 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 4.2X22 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 4.2X25 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 4.2X9.5 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 4.8X13 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 4.8X16 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 4.8X19 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 4.8X22 PLEKIKR.ÜP H2
DIN7981 C 4.8X25 PLEKIKR.ÜP H2