Plekikruvid, kuju C koos peitpeaga DIN 7982, teras, tsingitud, (A2K)
DIN 7982 teras tsingitud peitpea H kuju C
DIN7982 C 3.9X19 PLEKIKR.PP PH2 ZN
Toote nr 011639 19
EAN 4011231178105
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
- Plekikruvid mis moodustavad endale ettepuuritud avasse keerme. Need kruvid vormivad endale alusmaterjali sisse keerme.
- Ettepuuritava ava soovitava läbimõõdu väärtused leiab standardist DIN 7975.
- Kuju C = keere otsani
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,9 mm |
Pikkus (l1) | 19 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,3 mm |
Otsik | H2 |
Ajami tüüp | H |
Pea tüüp | Peitpea 80 kraadi |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Otsa kuju | C |