Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvid, kuju C koos peitpeaga DIN 7982, teras, tsingitud, (A2K)

DIN 7982 teras tsingitud peitpea H kuju C
DIN7982 C 3.5X25 PLEKIKR.PP PH2 ZN

Toote nr 011635 25

EAN 4024835984492

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvid, kuju C koos peitpeaga DIN 7982, teras, tsingitud, (A2K)

Toote nr 011635 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Plekikruvid mis moodustavad endale ettepuuritud avasse keerme. Need kruvid vormivad endale alusmaterjali sisse keerme.

  • Ettepuuritava ava soovitava läbimõõdu väärtused leiab standardist DIN 7975.

  • Kuju C = keere otsani
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,8 mm

Pea kõrgus (k1)

2,1 mm

Otsik

H2

Ajami tüüp

H

Pea tüüp

Peitpea 80 kraadi

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave