Plekikruvi, ümarpea, H otsik DIN 7981, A4 roostevaba teras, kuju C
DIN 7981 roostevaba teras A4 ümarpea H kuju C
DIN7981 A4 5.5X25 PLEKIKR.ÜP C4
Toote nr 012715525
EAN 4045989466399
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
Materjal | A4 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Vorm | C |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 5,5 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,95 mm |
Otsik | H3 |
DIN | 7981 |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | DIN 7981 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | C |
| Keerme suurus | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min. materjali paksus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max materjali paksus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Ettepuuritav ava (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |