Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, ümarpea, H otsik DIN 7981, A4 roostevaba teras, kuju C

DIN 7981 roostevaba teras A4 ümarpea H kuju C
DIN7981 A4 3.5X6.5 PLEKIKR.ÜP C4

Toote nr 012713565

EAN 4058794993134

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, ümarpea, H otsik DIN 7981, A4 roostevaba teras, kuju C

Toote nr 012713565

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 300 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A4

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Vorm

C

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

6,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,9 mm

Pea kõrgus (k1)

2,6 mm

Otsik

H2

DIN

7981

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

DIN 7981

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

C

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave