Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, ümarpea DIN 7981, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K), TX ümarpea, kuju F

DIN 7981 teras, tsingitud, ümarpea TX kuju F
DIN7981F PLEKIKR.5.5X13 ÜP.TX25

Toote nr 0115505513
EAN 4066443088735

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, ümarpea DIN 7981, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K), TX ümarpea, kuju F

Toote nr 0115505513

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

Vorm

F

Nominaalne läbimõõt (d1)

5,5 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (dk)

10,8 mm

Pea kõrgus (k1)

3,95 mm

Sisemine ketas

TX25

DIN

7981

Pea tüüp

Madala peaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

DIN 7981

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa kuju

F

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave