Plekikruvi, ümarpea DIN 7981, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K), TX ümarpea, kuju F
DIN 7981 teras, tsingitud, ümarpea TX kuju F
DIN7981F PLEKIKR.4.8X9.5 ÜP.TX25
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
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Vorm | F |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 9,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,55 mm |
Otsik | TX25 |
DIN | 7981 |
Pea tüüp | Madala peaga |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |
Standardid | DIN 7981 |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa kuju | F |