Plekikruvi seib Messing, MS 63 F 30, must oksiid
Rosett, messing, must, poleeritud, kuju 4
DIN17670 SEIB M4.8 PLEKIKRUVI
Toote nr 04584136
EAN 4011231388696
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
Rosette kasutatakse mitmete lameda peaga kruvide vahepuksina. Neid kasutatakse seibidena ja joondamise abivahendiks ning ka kinnitatavate osade surve võrdsustamiseks, seda eriti pehmete materjalide (puit, plastik, nahk jne) kasutamisel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 6 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 13,0 mm |
Kõrgus (h1) | 3,0 mm |
Materjal | BRS |
Pind | BRN |