Plekikruvi seib Messing, MS 63 F 30, must oksiid
Rosett, messing, must, poleeritud, kuju 4
DIN17670 SEIB M4.2 PLEKIKRUVI
Toote nr 04584125
EAN 4011231388641
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
Rosette kasutatakse mitmete lameda peaga kruvide vahepuksina. Neid kasutatakse seibidena ja joondamise abivahendiks ning ka kinnitatavate osade surve võrdsustamiseks, seda eriti pehmete materjalide (puit, plastik, nahk jne) kasutamisel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12,7 mm |
Kõrgus (h1) | 2,7 mm |
Materjal | BRS |
Pind | BRN |