Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, madala TX peaga, roostevaba Rst AISI 410

Roostevaba teras AISI 410 madal pea TX
WRONIC-KRUV.4.2X25 AISI410+RUSP TX

Toote nr 5056414225

EAN 4056807008936

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, madala TX peaga, roostevaba Rst AISI 410

Toote nr 5056414225

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Madalpea


Pea läbimõõt: 11 mm


Terav ots tungib detaili ilma ettepuurimiseta.


Sobib puit/ ja plekiliidetele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

410

Pind

RUS

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Sisemine ketas

TX20

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave