Plekikruvi, madal pea, must/passiveeritud, PH
Teras, must passiv., madal pea, madal profiil H
WRONIC-KRUVI 4.2X45 MUST
Toote nr 5052014245
EAN 4066443081101
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
- Madala peaga.
- Pea läbimõõt: 11 mm.
- Terav ots tungib detaili ilma ettepuurimiseta.
- Sobib puit- ja plekiliidetele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | ST |
Pind | A2S |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 45 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2 mm |
Sisemine ketas | H2 |