Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, madal pea, must/passiveeritud, PH

Teras, must passiv., madal pea, madal profiil H
WRONIC-KRUVI 4.2X38 MUST

Toote nr 5052014238

EAN 4066443091728

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, madal pea, must/passiveeritud, PH

Toote nr 5052014238

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Madala peaga.

  • Pea läbimõõt: 11 mm.

  • Terav ots tungib detaili ilma ettepuurimiseta.

  • Sobib puit- ja plekiliidetele.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2S

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea läbimõõt (dk)

11 mm

Pea kõrgus (k1)

2 mm

Otsik

H2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave