Plekikruvi, lamepea, tsingitud, Ph
Wronic kruvi, Ph
WRONIC KRUVI 4.2X65 ZN
Toote nr 5052204265
EAN 4056807023052
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
- Madalpea.
- Pea läbimõõt: 11 mm.
- Terav ots tungib detaili ilma ettepuurimiseta.
- Sobib puit ja plekiliidetele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 65 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2 mm |
Sisemine ketas | H2 |