Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, lamepea, tsingitud, Ph

Wronic kruvi, Ph
WRONIC KRUVI 4.2X25 ZN

Toote nr 5052204225

EAN 4056807009209

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, lamepea, tsingitud, Ph

Toote nr 5052204225

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Madalpea.

  • Pea läbimõõt: 11 mm.

  • Terav ots tungib detaili ilma ettepuurimiseta.

  • Sobib puit ja plekiliidetele.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

11 mm

Pea kõrgus (k1)

2 mm

Otsik

H2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave