Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, läätspeaga kruvi

ISO 7051 teras tsingitud nikkel must H kuju C
ISO7051-C 4.2X13 PLEKIKR.LP (ZNBHL) H2

Toote nr 425664213
EAN 4056807858401

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, läätspeaga kruvi

Toote nr 425664213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 7051, teras, tsink-nikkel, must (ZNBHL)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

ISO 7051

Materjal

ST

Pind

ZNBHL

Vorm

C

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Ajami tüüp

H

Sisemine ketas

H2

Nominaalne läbimõõt (d1)

4.2 mm

Pea läbimõõt (dk)

8.1 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea kõrgus (k1)

2.5 mm

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave