Plekikruvi, läätspeaga kruvi
ISO 7051 teras tsingitud nikkel must H kuju C
ISO7051-C 3,5X19 PLEKIKR.LP (ZNBHL) H2
Toote nr
425663519
EAN 4056807858296
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ISO 7051, teras, tsink-nikkel, must (ZNBHL)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | ISO 7051 |
Materjal | ST |
Pind | ZNBHL |
Vorm | C |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Ajami tüüp | H |
Sisemine ketas | H2 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3.5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 6.8 mm |
Pikkus (l1) | 19 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2.1 mm |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |