Plekikruvi, läätspeaga kruvi ISO 7051, must tsink-nikeldatud teras (ZNBHL)
ISO7051 C 4.2X32 PL.KR.LP.MUST ZNBHL H2
Toote nr 425664232
EAN 4056807481623
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
Standardid | ISO 7051 |
Materjal | Teras |
Pind | ZNBHL |
Kuju | C |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Ajami tüüp | H |
Otsik | H2 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,1 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,5 mm |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
| Keerme suurus | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| Min materjali paksus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max materjali paksus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Ettepuuritava ava läbimõõt (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |