Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, läätspeaga kruvi ISO 7051, must tsink-nikeldatud teras (ZNBHL)

ISO 7051 teras tsingitud nikkel must H kuju C
ISO7051 C 4.2X16 PL.KR.LP.MUST ZNBHL H2

Toote nr 425664216

EAN 4056807858418

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, läätspeaga kruvi ISO 7051, must tsink-nikeldatud teras (ZNBHL)

Toote nr 425664216

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

ISO 7051

Materjal

Teras

Pind

ZNBHL

Vorm

C

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Ajami tüüp

H

Otsik

H2

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,1 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Pea kõrgus (k1)

2,5 mm

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritava ava läbimõõt (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave