Plekikruvi, läätspeaga kruvi ISO 7051, must tsink-nikeldatud teras (ZNBHL)
ISO 7051 teras tsingitud nikkel must H kuju C
ISO7051-C 2,9X25 PLEKIKR.LP (ZNBHL) H1
Toote nr 425662925
EAN 4056807858258
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Standardid | ISO 7051 | 
| Materjal | ST | 
| Pind | ZNBHL | 
| Vorm | C | 
| Pea tüüp | Tõstetud peitpea | 
| Ajami tüüp | H | 
| Sisemine ketas | H1 | 
| Nominaalne läbimõõt (d1) | 2,9 mm | 
| Pea läbimõõt (dk) | 5,5 mm | 
| Pikkus (l1) | 25 mm | 
| Pea kõrgus (k1) | 1,7 mm | 
| Keerme tüüp | ST | 
| Keerme kuju | Täiskeere | 
| Tooteklass | A | 
| RoHS nõuetele vastav | Jah | 
| Keerme suurus | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 | 
| Min materjali paksus (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Max materjali paksus (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Ettepuuritava ava läbimõõt (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |