Plekikruvi, läätspea tüüp C - ots
ISO 14587 roostevaba teras A4 pinnakatteta tüüp C
ISO14587 C TX20 A4 4,2X38 LP.PLEKIKRUVI
Toote nr 420642 38
EAN 4061975828859
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
ISO 14587 A4 happekindlast terasest TX
Tooteteave
Andmelehed(X)
Standardid | ISO 14587 |
Materjal | 1.4400999999999999 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Freesiga peitpea |
Otsik | TX20 |
Pea läbimõõt (dk) | 8,4 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,6 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |