Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, läätspea tüüp C - ots

ISO14587 C TX15 A4 3,5X25 LP.PLEKIKRUVI

Toote nr 420635 25

EAN 4061975826749

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, läätspea tüüp C - ots

Toote nr 420635 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 14587 A4 happekindlast terasest TX
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

ISO 14587

Materjal

1.4400999999999999

Pind

PL

Pea tüüp

Freesiga peitpea

Otsik

TX15

Pea läbimõõt (dk)

7,3 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea kõrgus (k1)

2,35 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave