Plekikruvi, läätspea tüüp C - ots
ISO 14587 roostevaba teras A4 pinnakatteta tüüp C
ISO14587 C TX15 A4 3,5X13 LP.PLEKIKRUVI
Toote nr 420635 13
EAN 4061975826718
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
ISO 14587 A4 happekindlast terasest TX
Tooteteave
Andmelehed(X)
Standardid | ISO 14587 |
Materjal | 1.4400999999999999 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Freesiga peitpea |
Sisemine ketas | TX15 |
Pea läbimõõt (dk) | 7,3 mm |
Pikkus (l1) | 13 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,35 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |