Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, läätspea tüüp C - ots

ISO 14587 roostevaba teras A4 pinnakatteta tüüp C
ISO14587 C TX10 A4 2,9X25 LP.PLEKIKRUVI

Toote nr 420629 25

EAN 4061975826695

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, läätspea tüüp C - ots

Toote nr 420629 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 14587 A4 happekindlast terasest TX
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

ISO 14587

Materjal

1.4400999999999999

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Otsik

TX10

Pea läbimõõt (dk)

5,5 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea kõrgus (k1)

1,7 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave