Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, läätspea DIN 7983C ISO 7051 Tx pea

DIN 7983 A4 roostev. terasest tav.TX kuju C
ISO14587 A4 4.2X25 PLEKIKR.LP C4 TX

Toote nr 420484225

EAN 4066443077159

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, läätspea DIN 7983C ISO 7051 Tx pea

Toote nr 420484225

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 7983

Materjal

A4

Pind

PL

Vorm

C

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Ajami tüüp

Soon

Sisemine ketas

TX20

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,1 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea kõrgus (k1)

2,5 mm

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Keerme vorm

0 - ei ole kohaldatav

Samm

1,4 mm

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave