Plekikruvi, läätspea DIN 7983C ISO 7051 Tx pea
DIN 7983 A4 roostev. terasest tav.TX kuju C
DIN7983 A4 4,2X19 TX20 LP
Toote nr 420484219
EAN 4056807021348
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
Standardid | DIN 7983 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Vorm | C |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Ajami tüüp | Soon |
Otsik | TX20 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,1 mm |
Pikkus (l1) | 19 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,5 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Samm | 1,4 mm |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | 0 - ei ole kohaldatav |