Plekikruvi, läätspea DIN 7983C ISO 7051 Tx pea
DIN 7983 A4 roostev. terasest tav.TX kuju C
DIN7983 4,8X19 A4 TX25 PLEKIKRUVI LP
Toote nr 420484819
EAN 4056807021461
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 7983 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Vorm | C |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Ajami tüüp | Soon |
Otsik | TX25 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pikkus (l1) | 19 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Samm | 1,6 mm |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | 0 - ei ole kohaldatav |
