Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, kuju F koos TX otsikuga

ISO 14585 teras tsingitud ümarpea TX kuju F
ISO14585-F 5.5X25 PLEKIKR.ÜM TX25 ZN

Toote nr 421015525
EAN 4063275984075

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, kuju F koos TX otsikuga

Toote nr 421015525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO 14585 tsingitud teras, kuju F (tömp ots)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

5,5 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

11 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

F

Sisemine ketas

TX25

ISO

14585

Pea tüüp

Lamepea

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Otsa kuju

F

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

ISO 14585

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave