Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi, kuju F koos TX otsikuga ISO 14585, sinine passiveeritud tsingitud teras, kuju F (otsata)

ISO 14585 teras tsingitud ümarpea TX kuju F
ISO14585-F-4,2X22-PLEKIKR.ÜM-TX20-ZN

Toote nr 421014222

EAN 4047376471450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi, kuju F koos TX otsikuga ISO 14585, sinine passiveeritud tsingitud teras, kuju F (otsata)

Toote nr 421014222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

22 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

3,1 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

F

Otsik

TX20

ISO

14585

Pea tüüp

Lamepea

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Otsa kuju

F

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Standardid

ISO 14585

Keerme suurus St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Min. materjali paksus (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max materjali paksus (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Ettepuuritav ava (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave