Plekikruvi A4 peitpea DIN 7982 PZ
DIN 7982 roostevaba teras A4 peitpea Z kuju C
DIN7982 A4 4.2X50 PLEKIKR.PP C4
Toote nr 012764250
EAN 4053479893549
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
Materjal | 1.4400999999999999 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,7 mm |
Pea kõrgus (k1) | 8,1 mm |
Sisemine ketas | Z2 |
Ajami tüüp | Z |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Otsa kuju | C |