Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi A4 peitpea DIN 7982 PZ

DIN 7982 roostevaba teras A4 peitpea Z kuju C
DIN7982 A4 3.5X9.5 PLEKIKR.PP C4

Toote nr 012763595

EAN 4053479893501

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi A4 peitpea DIN 7982 PZ

Toote nr 012763595

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

1.4400999999999999

Pind

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

9,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,8 mm

Pea kõrgus (k1)

2,1 mm

Otsik

Z2

Ajami tüüp

Z

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave