Plekikruvi A4 peitpea DIN 7982 PZ
DIN 7982 roostevaba teras A4 peitpea Z kuju C
DIN7982 A4 3.5X32 PLEKIKR.PP C4
Toote nr 012763532
EAN 4050641042712
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
Materjal | A4 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,5 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 6,8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,1 mm |
Otsik | Z2 |
Ajami tüüp | Z |
Otsa kuju | 0 - ei ole kohaldatav |