Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi A4 peitpea DIN 7982 PZ

DIN 7982 roostevaba teras A4 peitpea Z kuju C
DIN7982 A4 3.5X19 PLEKIKR.PP C4

Toote nr 012763519

EAN 4053479780245

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi A4 peitpea DIN 7982 PZ

Toote nr 012763519

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A4

Pind

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,8 mm

Pea kõrgus (k1)

2,1 mm

Otsik

Z2

Ajami tüüp

Z

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave