Plekikruvi A4 peitpea DIN 7982 PZ
DIN 7982 roostevaba teras A4 peitpea Z kuju C
DIN7982 A4 2.9X6.5 PLEKIKR.PP C4
Toote nr 012762965
EAN 4066443088773
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A4 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 2,9 mm |
Pikkus (l1) | 6,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,7 mm |
Sisemine ketas | Z1 |
Ajami tüüp | Z |
Otsa kuju | C |
