Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekikruvi A4 peitpea DIN 7982 PZ

DIN 7982 roostevaba teras A4 peitpea Z kuju C
DIN7982 A4 2.9X16 PLEKIKR.PP C4

Toote nr 012762916

EAN 4053479771649

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekikruvi A4 peitpea DIN 7982 PZ

Toote nr 012762916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

A4

Pind

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Nominaalne läbimõõt (d1)

2,9 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dk)

5,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,7 mm

Otsik

Z1

Ajami tüüp

Z

Pea tüüp

Peitpea 80 kraadi

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Otsa kuju

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave