Plekikäärid
Ideal käärid lukuga
PLEKIKÄÄRID VASAK -1.8MM
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
Lõikeserva geomeetria ja võimendus suurendab lõikejõudlust 1,8 mm pleki ja 1,2 mm V2A puhul ning muudab lõikamise ka sujuvamaks
- Võimendus vähendab jõukulu
- Peen rihveldus teradel takistab pleki libisemist
- PVC-kattega käepidemed libisemistõkisega suurendavad tööohutust
- Iseavanevad tänu integreeritud vedrule
- Lukustusmehhanism
- Ergonoomiline käepide
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | Vasakpoolne lõikamine |
Max pleki lõikamisvõime | 1,8 mm |
Maksimaalne lõikevõimekus roostevabas terases | 1,2 mm |
Pikkus | 260 mm |