Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plasttorulõikurid

Plasttorulõikurid narrefunktsiooniga
PLASTTORU LÕIKUR 0-42MM

Toote nr 071555 160

EAN 4052703327232

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plasttorulõikurid

Toote nr 071555 160

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plasttorude ja plastkomposiittorude lõikamiseks.

Narrefunktsiooniga



Vajalik minimaalne jõud


  • Magneesiumivalust käärid

Äärmiselt tugevad, kuid kerged


  • Tera tagasitõmbamine nupuvajutusega

Tohutu ajasääst


  • Kääritera kaetud

Roostevaba teras


Äärmiselt puhas lõikamine ja pikk kasutusiga


  • Tera vahetamiseks pole tööriistu vaja
Märkus

Art. nr 071555 150 Narrefunktsiooni ja tera tagasitõmbamiseta

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max lõikevõime plasttoru puhul

0-42 mm

Min/max lõikevõime tollides plasttoru puhul

0-1-5/8 in

Pikkus (L)

240 mm

Selle toote varuosad:
Tera plasttoru lõikurile

PLASTTORU LÕIKURI VARUTERA