Plastsukk
Plastsukk
PLASTSUKK Ø6MM
Toote nr 07716
EAN 4011231771191
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
Väga hea UV-, osooni-, hüdrolüüsi- ja mikroobikindlus
Tule levikut takistav, isekustuv
Kooskõlas standardiga EN 60684
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Komponentide, juhtmete ja kaablite kaitstud paigaldus, komplekteerimine ja isolatsioon.
Siseläbimõõt | 6 mm |
Seina paksus | 0,6 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 90 °C |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt UL94 V2 |
Dielektriline tugevus | 10 kV/mm |
Värv | Must |
Materjal | PVC |
Silikoonivaba | Jah |