Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plastsukk

Plastsukk
PLASTSUKK Ø16MM

Toote nr 077116

EAN 4011231770996

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastsukk

Toote nr 077116

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga hea UV-, osooni-, hüdrolüüsi- ja mikroobikindlus

Tule levikut takistav, isekustuv

Kooskõlas standardiga EN 60684

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Komponentide, juhtmete ja kaablite kaitstud paigaldus, komplekteerimine ja isolatsioon.

Siseläbimõõt

16 mm

Seina paksus

1,0 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 90 °C

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt UL94 V2

Dielektriline tugevus

10 kV/mm

Värv

Must

Materjal

PVC

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave